Nástěnný distanční prvek pro příčkové žebříky

Artiklové číslo: 19100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Upevňovací materiál pro regálový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19100
EAN / GTIN 4031405191006
Číslo výrobce 019100
L-číslo L90110 237
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro žebříky
  • Se zásobníkem na nářadí
  • Max. Vzdálenost stěny 680 mm, min Vzdálenost stěny 500 mm, nastavitelná každých 30 mm

Charakteristika:

  • Šířka: 635 mm
  • Délka: 880 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí