L-Boxx 136 ∙ dł. x szer. x wys.: 445 mm x 358 mm x 152 mm

Nr art.: 190L-136
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
Kolor niebieskie; czarny
Szerokość wewnętrzna 378 mm
Wysokość wewnętrzna 310 mm
Głębokość wewnętrzna 101 mm
Rodzaj produktu Skrzynki na narzędzia
Właściwości Do układania w stosy
Wyposażenie Pola do opisu; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk
Szerokość zewnętrzna 445 mm
Wysokość zewnętrzna 358 mm
Głębokość zewnętrzna 152 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 25 kg
Masa 2,2 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 190L-136
EAN / GTIN 4000896237616
Numer producenta 190L-136
Numer L L60140 5164
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Storage and transport of high-quality tools
  • Patented click system connects the L-Boxx to other L-Boxxes easily and reliably
  • Internal dimensions (L x W x H): 378 x 310 x 101 mm
  • Volume: 13.3 l
  • Extremely robust due to impact and shock resistant ABS plastic
  • Cover loading capacity: up to 100 kg
  • Loading capacity of the carrying handles (loading content): 25 kg
  • Ergonomic transport handles on head and side panels
  • With labeling fields
  • Dirt repellent and easy to clean
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Net weight: 2.2 kg