{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul; negro | |
| Medida interior Anchura | 378 mm | |
| Medida interior Altura | 310 mm | |
| Medida interior profundidad | 101 mm | |
| Tipo de producto | Caja de herramientas | |
| Propiedad | Apilable | |
| Equipamiento | Campa para escritura; Asa de transporte | |
| Cierre | Cierre de tensión | |
| Medida exterior anchura | 445 mm | |
| Medida exterior altura | 358 mm | |
| Medida exterior profundidad | 152 mm | |
| Material | plástico | |
| Capacidad de carga máx. | 25 kg | |
| Peso | 2,2 kg | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 190L-136 | |
| EAN / GTIN | 4000896237616 | |
| Número del fabricante | 190L-136 | |
| Número L | L60140 5164 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |