L-Boxx

Cod articol: 190L-136
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 190L-136
EAN / GTIN 4000896237616
Număr producător 190L-136
L-Număr L60140 5164

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Depozitarea și transportul unor unelte de înaltă calitate
  • Datorită sistemului cu clic brevetat, L-Boxx va fi cuplată în mod fiabil cu alte cutii L-Boxx
  • Dimensiuni interioare (L x l x h): 378 x 310 x 101 mm
  • Volum: 13,3 l
  • Extrem de robuste datorită materialului plastic ABS, rezistent la lovire și impacturi
  • Capacitatea de încărcare a capacului: până la 100 kg
  • Capacitatea de încărcare a mânerelor de transport (încărcare conținut): 25 kg
  • Mânere de transport ergonomice pe partea de sus și pe părțile laterale
  • Cu sectoare de inscripționare
  • Rezistente la murdărie și ușor de curățat
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Greutate netă (kg): 2.2 kg

Produse potrivite

Accesorii