{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | blau; schwarz | |
| Innenmaß Breite | 378 mm | |
| Innenmaß Höhe | 310 mm | |
| Innenmaß Tiefe | 101 mm | |
| Produktart | Werkzeugkasten | |
| Eigenschaft | stapelbar | |
| Ausstattung | Beschriftungsfelder; Tragegriff | |
| Verschluss | Spannverschluss | |
| Außenmaß Breite | 445 mm | |
| Außenmaß Höhe | 358 mm | |
| Außenmaß Tiefe | 152 mm | |
| Material | Kunststoff | |
| Tragfähigkeit max. | 25 kg | |
| Gewicht | 2,2 kg | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 190L-136 | |
| EAN / GTIN | 4000896237616 | |
| Herstellernummer | 190L-136 | |
| L-Nummer | L60140 5164 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |