L-Boxx

Artiklové číslo: 190L-136
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva modrá; Černá
Vnitřní rozměr šířka 378 mm
Vnitřní rozměr výška 310 mm
Vnitřní rozměr hloubka 101 mm
Druh produktu Box na nářadí
Vlastnosti Stohovatelné
Vybavení Popisovací pole; Držadlo pro přenášení
Uzávěr Upínací uzávěr
Vnější rozměr – šířka 445 mm
Vnější rozměr – výška 358 mm
Vnější rozměr – hloubka 152 mm
Materiál plast
Nosnost max. 25 kg
Hmotnost 2,2 kg
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 190L-136
EAN / GTIN 4000896237616
Číslo výrobce 190L-136
L-číslo L60140 5164
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Uschování a přeprava vysoce kvalitního nářadí
  • Díky patentovanému systému nacvaknutí lze L-boxx spolehlivě spojit s dalšími L-boxxy
  • Vnitřní rozměry (d x š x v): 378 x 310 x 101 mm
  • Objem: 13,3 l
  • Extrémně robustní díky ABS plastu odolnému vůči úderu a nárazu
  • Zatížitelnost víka: do 100 kg
  • Zatížitelnost držadel (obsah naložení): 25 kg
  • Ergonomická transportní držadla na horních a bočních dílech
  • S popisovacími poli
  • Odpuzuje nečistoty a snadno se čistí
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Hmotnost netto (kg): 2.2 kg