• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

ergo-pad® grip area type 1 for double-sided step ladders with single-sided access

Nr art.: 19051
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta ergo-pad Griffzone
Możliwość chodzenia z jednej strony
Norma DIN EN 131
Kolor czarny
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19051
EAN / GTIN 4031405190511
Numer producenta 019051
Numer L L90110 971
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Ergonomicznie ukształtowana strefa uchwytu zapewnia łatwiejszą i wygodniejszą obsługę naszych drabin schodowych
  • Mocowanie do optymalnego punktu noszenia
  • Zintegrowany mechanizm zaciskowy zabezpiecza poręcze drabiny po złożeniu (nr zamówienia 19051 i 19052)

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 45mm
  • Wysokość: 150mm
  • Długość: 174 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Rodzaj produktu: Typ 1