zona de prindere ergo-pad tip 1 pentru scara cu trepte, acces pe o singură parte

Cod articol.: 19051
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Denumirea producătorului ergo-pad Griffzone
Accesibilitate unilateral
Standard DIN EN 131
Culoarea negru
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 19051
EAN / GTIN 4031405190511
Număr producător 019051
L-Număr L90110 971
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Zonă de prindere proiectată ergonomic pentru o manevrare mai ușoară și mai confortabilă a scărilor noastre pentru trepte
  • Atașat la punctul optim de transport
  • Mecanismul de prindere integrat fixează șinele scării atunci când sunt pliate (stocul nr. 19051 și 19052)

Caracteristică:

  • Lăţime: 45 mm
  • Înălţime: 150 mm
  • Lungime: 174 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Tip produs: Tip 1