ergo-pad zone de préhension type 1 pour escabeau à marches accessible d'un seul côté

Réf.: 19051
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence fabricant ergo-pad Griffzone
Accessibilité un côté
Norme DIN EN 131
Couleur noir
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19051
EAN / GTIN 4031405190511
Réf. fabricant 019051
Article hors catalogue L90110 971
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Zone de préhension ergonomique pour une manipulation plus facile et plus confortable de nos escabeaux
  • Attaché au point de transport optimal
  • Le mécanisme de serrage intégré sécurise les rails de l'échelle lorsqu'ils sont pliés (codes commande 19051 et 19052)

Caractéristique(s):

  • Largeur: 45 mm
  • Hauteur : 150 mm
  • Longueur : 174 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Type de produit : Type 1