ergo-pad grip zone tipo 1 per scaletta con gradini, accesso su un lato

Codice art.: 19051
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19051
EAN / GTIN 4031405190511
Codice del produttore 019051
Numero-L L90110 971

Descrizione

Descrizione:

  • Zona di presa dal design ergonomico per una manipolazione più semplice e confortevole delle nostre scale a gradini
  • Collegato al punto di trasporto ottimale
  • Il meccanismo di bloccaggio integrato fissa le guide della scala quando ripiegata (codici 19051 e 19052)

Proprietà:

  • Larghezza: 45 mm
  • Altezza: 150 mm
  • Lunghezza: 174 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Tipo di prodotto: Modello 1