Płytka zębata PolyMILL P2526 DIN5480

Nr art.: 189851
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 189851
EAN / GTIN 04255911743058
Numer producenta 189851
Numer L L10220 139
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Welle W90, Modul 3, Eingriffswinkel 30°, Zähnezahl Welle 28, Typ PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,6, L P2 [mm] 4,1, t [mm] 2,89, Liczba ostrzy 3, PolyMILL Rozmiar P25, Kąt natarcia 8°, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC, Verzahnungs-Norm DIN5480