Plaque dentée PolyMILL P2526 DIN5480

Réf.: 189851
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 189851
EAN / GTIN 04255911743058
Réf. fabricant 189851
Article hors catalogue L10220 139
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Arbre W90, module 3, angle d’engrènement 30°, nombre de dents de l’arbre 28, type PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,6, L P2 [mm] 4,1, t [mm] 2,89, nombre de tranchants 3, taille PolyMILL P25, angle de coupe 8°, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC, norme d’engrenage DIN5480