Piastra dentata PolyMILL P2526 DIN5480

Codice art.: 189851
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 189851
EAN / GTIN 04255911743058
Codice del produttore 189851
Numero-L L10220 139
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Albero W90, modulo 3, angolo di attacco 30°, numero di denti dell’albero 28, tipo PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,6, L P2 [mm] 4,1, t [mm] 2,89, numero di taglienti 3, PolyMILL dimensione P25, angolo di spoglia 8°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC, norma di dentatura DIN5480