{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | XR | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 18 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 180 | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 1/2 cal | |
| Możliwość protokołowania danych | tak | |
| Złącze | Bez złącza | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 0,3 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Długość całkowita L | 87 mm | |
| Masa całkowita | 430 g |
| Numer artykułu | 1871153 | |
| EAN / GTIN | 0611702895650 | |
| Numer producenta | 1871153 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |