{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | XR | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 18 | |
| Cuplu max., Nm | 180 | |
| Dimensiuni, Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Interfaţă | Fără interfață | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Forma conectorului | Pătrat de antrenare | |
| Afişare | digital | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 0,3 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Lungimea totală L | 87 mm | |
| Greutate totală | 430 g |
| Cod articol | 1871153 | |
| EAN / GTIN | 0611702895650 | |
| Număr producător | 1871153 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |