{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Serie | XR | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmoment min., Nm | 18 | |
| Drehmoment max., Nm | 180 | |
| Größe, Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
| Daten protokollierbar | oui | |
| Schnittstelle | keine Schnittstelle | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Form des Anschlusses | Antriebs-Vierkant | |
| Anzeige | digital | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 0,3 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Länge gesamt L | 87 mm | |
| Gewicht gesamt | 430 g |
| Référence article | 1871153 | |
| EAN / GTIN | 0611702895650 | |
| Réf. fabricant | 1871153 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |