{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | XR | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 18 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 180 | |
| Velikost, Upínací 4hran | 1/2 palec | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Rozhraní | Žádné rozhraní | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Tvar konektoru | Upínací 4hran | |
| Ukazatel | digitální | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 0,3 % | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Celková délka L | 87 mm | |
| Hmotnost celkem | 430 g |
| Katalogové číslo | 1871153 | |
| EAN / GTIN | 0611702895650 | |
| Číslo výrobce | 1871153 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |