Rozwiertaki pełnowęglikowe, chwyt cylindryczny, rowek skrętny, zgodne z DIN 212B, do obróbki otworów przelotowych

Nr art.: 1870441
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 1870441
EAN / GTIN 7291075397475
Numer producenta 1870441
Numer L L24010 40

Opis

Opis:

  • Rozwiertak - pełny / lutowany, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 33 mm, długość całkowita (OAL): 117 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 33 mm
  • Długość całkowita (OAL) 117 mm