RM-FCR-0800-H7N-CS-C IC07 Escariadores DIN212B con Labios Helicoidales y Mango Cilíndrico para Agujeros Pasantes

Número de artículo: 1870441
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 1870441
EAN / GTIN 7291075397475
Número del fabricante 1870441
Número L L24010 40

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Longitud del filo de corte (L) 33 mm, Longitud total (OAL) 117 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 33 mm
  • Longitud total (OAL) 117 mm