RM-FCR-0800-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Réf.: 1870441
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 1870441
EAN / GTIN 7291075397475
Réf. fabricant 1870441
Article hors catalogue L24010 40

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur arête de coupe (L) 33 mm, Longueur hors tout (OAL) 117 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 33 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 117 mm