RM-FCR-0800-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Codice art.: 1870441
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 1870441
EAN / GTIN 7291075397475
Codice del produttore 1870441
Numero-L L24010 40

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Lunghezza tagliente (L) 33 mm, Overall Length (OAL) 117 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 33 mm
  • Overall Length (OAL) 117 mm