• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Pipe deburring reamer 8-35mm stainless steel

Nr art.: 1857681
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Rohrfräser für Edelstahlrohre 8-35 mm
Cechy szczególne zmniejsza hałas
Rodzaj produktu Maszyna do okrawania i fazowania
Długość całkowita 60 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1857681
EAN / GTIN 4017981000550
Numer producenta 1857681
Numer L L60160 5039
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For internal and external deburring
  • Aluminiumkörper
  • Hardened taper section with 40 deburring blades

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: For internal and external deburring
  • Pipe-Ø (min./max.) [mm]: 8-35
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 60 mm
  • VDE certified: no