• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrfräser für Edelstahlrohre 8-35 mm

Artikel-Nr.: 1857681
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Rohrfräser für Edelstahlrohre 8-35 mm
Besonderheit Geräuschreduzierend
Produktart Entgrat- und Anfasmaschine
Länge gesamt 60 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1857681
EAN / GTIN 4017981000550
Herstellernummer 1857681
L-Nummer L60160 5039
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Innen- und Außenentgratung
  • Aluminiumkörper
  • Gehärteter Konus mit 40 Fräsklingen

Merkmal:

  • Ausführung: Für die Innen- und Außenentgratung
  • Gesamtlänge [mm]: 60 mm
  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 8-35
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein