Tagliatubi 8-35mm VA

Codice art.: 1857681
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1857681
EAN / GTIN 4017981000550
Codice del produttore 1857681
Numero-L L60160 5039

Descrizione

Descrizione:

Per la sbavatura interna ed esterna
Corpo in alluminio
Sezione conica temprata con 40 lame fresatrici

Proprietà:

  • Design: Per la sbavatura interna ed esterna
  • Lunghezza totale [mm]: 60 mm
  • Ø del tubo (min./max.) [mm]: 8-35
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no