Coupe-tube 8-35mm VA

Réf.: 1857681
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence fabricant Rohrfräser für Edelstahlrohre 8-35 mm
Particularité réduction des odeurs
Type de produit ebavureuses et chanfreineuses
Longueur totale 60 mm

Identification et classification

Référence article 1857681
EAN / GTIN 4017981000550
Réf. fabricant 1857681
Article hors catalogue L60160 5039
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour l'ébavurage interne et externe
Corps en aluminium
Cône trempé avec 40 lames de fraisage

Caractéristique(s):

  • Version: Pour l'ébavurage intérieur et extérieur
  • Longueur totale [mm]: 60 mm
  • Ø du tube (min./max.) [mm]: 8-35
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non