{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Szerokość | 152 mm | |
| Regulacja głębokości | nie | |
| Głębokość | 77 mm | |
| Wysokość | 40 mm | |
| Wykonanie półek | Zagięcia | |
| Zagięcia | boczna | |
| Rodzaj produktu | półki |
| Numer artykułu | 1851462 | |
| EAN / GTIN | 4010886857786 | |
| Numer producenta | 1851462 | |
| Numer L | L60160 376 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |