• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Placă distanțieră modul 1/3, goală, 152 x 77 x 40 mm

Cod articol.: 1851462
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Partea descrisă Întregul articol
Nuanță, gri Gri antracit
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Lăţime 152 mm
Adâncime reglabilă nein
Adâncime 77 mm
Înălţime 40 mm
Execuţia raftului de depozitare Plieri
Plieri lateral
Tip produs rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 1851462
EAN / GTIN 4010886857786
Număr producător 1851462
L-Număr L60160 376
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru căruciorul de scule nr. WSL-L7 (workster) și nr. 2005, bancul de lucru nr. 1504 XL și cufărul de scule nr. 2430, potrivit ca distanțier pentru modulul 1/3
Module din tablă de oțel
Dimensiuni: L 152 x P 77 x H 40 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 152 mm
  • Înălțime totală [mm]: 40 mm
  • Lungime totală [mm]: 77 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu