Modul distanční desky 1/3, prázdný, 152 x 77 x 40 mm

Artiklové číslo: 1851462
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1851462
EAN / GTIN 4010886857786
Číslo výrobce 1851462
L-číslo L60160 376
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro vozíky na nářadí č. WSL-L7 (workster) a č. 2005, pracovní stůl č. 1504 XL a skříň na nářadí č. 2430, vhodné jako distanční vložka pro 1/3 modulu
Modul z ocelového plechu
Rozměry: š 152 x h 77 x v 40 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 152 mm
  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • Celková délka [mm]: 77 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez