Module insert for end sleeves

Nr art.: 1830600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Storage shelf

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1830600
EAN / GTIN 4010886854990
Numer producenta 1830600
Numer L L60160 6117
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

for conductor end-sleeves

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Connector type: Wire end ferrules
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no
  • Wire cross-section [mm²]: 0,25-10