Inserție modulară pentru capse de sârmă 0,25-10 mm

Cod articol.: 1830600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Pentru secțiunea transversală a conductorului minimă 0,25 mm2
Pentru secțiunea transversală a conductorului maximă 10 mm2
Tip produs manşon de protecţie a extremităţilor cablurilor

Identificare și clasificare

Cod articol 1830600
EAN / GTIN 4010886854990
Număr producător 1830600
L-Număr L60160 6117
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru capse de capăt de sârmă

Caracteristică:

  • Secțiunea transversală a firului [mm²]: 0,25-10
  • Tipul de conector: Îmbinări de capăt de sârmă
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu