Vstavek modula za žične ovoje 0,25-10 mm

Št. art.: 1830600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Za presek vodnika min. 0,25 mm2
Za presek vodnika maks. 10 mm2
Vrsta izdelka kabelski končniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1830600
EAN/GTIN 4010886854990
Številka proizvajalca 1830600
L-število L60160 6117
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za zaključke žice

Lastnosti:

  • Prečni prerez žice [mm²]: 0,25-10
  • Vrsta priključka: Okovje za žico
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez