Modulová vložka pro koncovky drátu 0,25-10 mm

Artiklové číslo: 1830600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Pro průřez vodiče min 0,25 mm2
Pro průřez vodiče max 10 mm2
Druh produktu objímka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1830600
EAN / GTIN 4010886854990
Číslo výrobce 1830600
L-číslo L60160 6117
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro koncovky drátů

Charakteristika:

  • Průřez drátu [mm²]: 0,25-10
  • Typ konektoru: Koncovky drátů
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez