{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Długość szczęk | 40 mm | |
| Wykonanie szczęk | Bardzo smukłe | |
| Skos ostrza | Boczny skos ostrza | |
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu | 0,25 mm2 | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu | 0,81 mm2 | |
| Nastawienie | ręcznie | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania | |
| Materiał | Wysokiej jakości stop stali | |
| Powierzchnia | Fosforowanie manganowe | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita L | 175 mm |
| Numer artykułu | 1829092 | |
| EAN / GTIN | 4010886855775 | |
| Numer producenta | 1829092 | |
| Numer L | L60160 3051 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |