Pelacables electrónico

Número de artículo: 1829092
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul; gris
Forma mordazas / boca de punta
Longitud mordazas / boca 40 mm
Versión mordaza/boca Extrafino/a
Bisel de corte Filo cortante
Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. 0,25 mm2
Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. 0,81 mm2
Ajuste manual
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates pelacables
Características Función aislante
Material Aleación de acero de alto rendimiento
Superficie Con fosfatado al manganeso
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Longitud total L 175 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1829092
EAN / GTIN 4010886855775
Número del fabricante 1829092
Número L L60160 3051
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Herramienta multiusos para cortar, pelar, sujetar

Característica:

  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 40 mm
  • Calibre del cable AWG: 30-20
  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Longitud total [mm]: 175 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,25-0,81
  • Material: Acero de alto rendimiento templado y revenido
  • Superficie: fosfatado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no