{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 40 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Extra úzké | |
| Zkosení břitu | Vata | |
| Odizolování průřezu vodiče min. | 0,25 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče max. | 0,81 mm2 | |
| Nastavení | ruční | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování | |
| Materiál | Vysoce výkonná ocelová slitina | |
| Povrch | Fosfátováno hořčíkem | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Celková délka L | 175 mm |
| Katalogové číslo | 1829092 | |
| EAN / GTIN | 4010886855775 | |
| Číslo výrobce | 1829092 | |
| L-číslo | L60160 3051 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |