Miniatură electronică stripper de sârmă electronică

Cod articol.: 1829092
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; gri
Forma fălcilor/gura ascuţită
Lungimea fălcilor/gurii 40 mm
Execuția obrajilor/gurii Foarte subţire
Mini teşitură Contur
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. 0,25 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. 0,81 mm2
Reglare manual
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Funcţie dezizolare
Material Aliaj de oţel ultraperformant
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală L 175 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1829092
EAN / GTIN 4010886855775
Număr producător 1829092
L-Număr L60160 3051
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Unealtă multifuncțională pentru tăiere, decupare, fixare

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 40 mm
  • Gabarit de sârmă AWG: 30-20
  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lungime totală [mm]: 175 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Secțiunea transversală a firului [mm²]: 0,25-0,81
  • Material: Oțel călit și călit de înaltă performanță
  • Suprafață: fosfați
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Arc de deschidere disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu