Electronic side cutter

Nr art.: 1829009
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 21 stopni
Długość szczęk 8 mm
Szerokość szczęk 56 mm
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe
Kształt końcówki Spiczaste
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy); Drut miedziany
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 8 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Wysokiej jakości stop stali
Powierzchnia Fosforowanie manganowe
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 138 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1829009
EAN / GTIN 4010886855690
Numer producenta 1829009
Numer L L60160 5426
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Cutting edges angled 21°, without bevel
  • Cutting values:
  • Copper wire: max. 1.3 mm / AWG 16
  • Medium-hard wire: max. 1.0 mm / AWG 18
  • Medium-hard wire: 1,0 mm/AWG 18

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Chamfer [inch]: without
  • Cutting capacity (max.): 1,3
  • Cutting edge hardness: 59 - 61 HRC
  • Cutting edge length [mm]: 8 mm
  • Cutting edge shape: without bevel
  • Cutting values:
    • Copper wire: max. 1.3 mm / 16 AWG
    • Medium hard wire: max. 1.02 mm / 18 AWG
  • ESD Yes/No: no
  • Handle design [inch]: 2K
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Head shape:
    • wide
    • pointed
  • Material: High-performance quenched and tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: yes
  • REACH registration available: no
  • Surface: phosphated
  • Total height [mm]: 16 mm
  • Total length [mm]: 138 mm
  • Total width [mm]: 56 mm
  • VDE certified: no