{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 21 grad | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 8 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 56 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | Foarte subţire | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Recomandat pentru | Sârmă (mediu tare); Sârmă de cupru | |
| Mini teşitură | Fără contur | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare | 8 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | Aliaj de oţel ultraperformant | |
| Suprafaţă | Fosfatat cu mangan | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Lungimea totală | 138 mm |
| Cod articol | 1829009 | |
| EAN / GTIN | 4010886855690 | |
| Număr producător | 1829009 | |
| L-Număr | L60160 5426 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |