{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | modra; črna | |
| Oblika čeljusti/vilic | koničaste | |
| Položaj čeljusti/vilic | zakrivljena | |
| Kotnik, zakrivljena | 21 stopinj | |
| Dolžina čeljusti/vilic | 8 mm | |
| Širina čeljusti/vilic | 56 mm | |
| Izvedba čeljusti/vilic | izredno ozko | |
| Oblika konice | koničasto | |
| Primerno za | žica (srednje trda); bakrena žica | |
| Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | da | |
| Dolžina rezil, funkcija rezanja | 8 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | stranske ščipalne klešče | |
| Lastnosti | funkcija rezanja | |
| Material | visokozmogljiva jeklena zlitina | |
| Površina | mangan-fosfatirano | |
| Postopek izdelave | kaljeno | |
| Celotna dolžina | 138 mm |
| Številka izdelka | 1829009 | |
| EAN/GTIN | 4010886855690 | |
| Številka proizvajalca | 1829009 | |
| L-število | L60160 5426 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |