Miniature elektroniske diagonalskærere

Art.-nr.: 1829009
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå; sort
Form, kæber/mund spids
Position, kæbe/mund vinklet
Vinkler, vinklet 21 grader
Længde, kæber/mund 8 mm
Bredde, kæber/mund 56 mm
Version, kæber/mund ekstra slank
Form, spids spids
Egnet til wire (mellemhård); kobberwire
Skærefas uden facet
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Længde, skær, skærefunktion 8 mm
Indhold enkelt del
Produkttype skævbider
Egenskaber skærefunktion
Materiale højeffektiv stållegering
Overflade manganfosfateret
Fremstillingsproces hærdet
Længde i alt 138 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1829009
EAN/GTIN 4010886855690
Producentnummer 1829009
L-nummer L60160 5426
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Bredt, spidst hoved
Skærekanter vinklet 21°, uden skråkant
Skæreværdier:
Kobbertråd: 1,3 mm/AWG 16
Middelhård tråd: 1,0 mm/AWG 18

Egenskab:

  • Fase [tommer]: uden
  • Samlet bredde [mm]: 56 mm
  • Samlet højde [mm]: 16 mm
  • Samlet længde [mm]: 138 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedform: bred
  • spidset
  • Materiale: Højtydende hærdet stål med høj ydeevne
  • Overflade: fosfateret
  • Skærekantform: uden skråkant
  • Skærkanthårdhed: 59 - 61 HRC
  • Skærekantlængde [mm]: 8 mm
  • Skærekapacitet (max.): 1,3
  • Skærende værdier: Kobbertråd: max. 1,3 mm / 16 AWG
  • Mellemhård tråd: max. 1,02 mm / 18 AWG
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen