Frezy walcowo-czołowe zgrubno-wykańczające NF, bez powłoki, ⌀×szerokość js16: 40X32mm

Nr art.: 182500 40X32
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
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu frezy walcowo-czołowe
Kąt pochylenia linii śrubowej 27 stopni
Średnica skrawania Dc 40 mm
Średnica otworu mocującego D3 16 mm
Długość całkowita L 32 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 6
Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 1880 T1
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 8 mm
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,07 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 32 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia FDA01600200
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu H7
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Walzenstirn-Schruppschlichtfräser NF
Szerokość cięcia B 32 mm
Liczba ostrzy (po stronie czołowej) Z 6
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS Co 5
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 81 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Vorschub pro Zahn in stal < 750 N/mm2
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 182500 40X32
EAN / GTIN 4045197096906
Numer producenta 182500 40X32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
28
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zaszlifowane ostrza. Szerokie uzębienie umożliwia
częste ostrzenie bez zniekształcenia ostrzy.

Wskazówka:

fz dla ae = 0,5 - 1×D.