Endeplans-skrubsletfræser NF 40X32 mm

Art.-nr.: 182500 40X32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Fræseprofil: NF
  • Tolerance, nom. ⌀: js16
  • Endeplansfræser, holder: Med pasnot

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Samlet højde 32 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Fræseprofil NF
Tolerance, nom. ⌀ js16
Endeplansfræser, holder Med pasnot
Spiralvinkel 27 grader
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Borings-⌀ H7 16 mm
Antal tænder Z 6
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,07 mm
Indvendig køling nej
Hjørnefasvinkel 90 grader
Farvering uden
Skaftudførelse med boring
Produkttype Valsefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 182500 40X32
EAN/GTIN 4045197096906

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Efterslebet profil. De brede tænder kan efterslibes mange gange, uden at profilen ændres.

Bemærk:

fz for ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×bredde js16 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven