{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | nástrčná čelní válcová fréza | |
| Úhel šroubovice | 27 stupně | |
| Průměr břitu Dc | 40 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 16 mm | |
| Celková délka L | 32 mm | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 6 | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Norma | DIN 1880 T1 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 8 mm | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,07 mm | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 32 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | FDA01600200 | |
| Formulář záznamu | S podélnou drážkou | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | H7 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Walzenstirn-Schruppschlichtfräser NF | |
| Šířka řezu B | 32 mm | |
| Počet břitů (čelní strana) Z | 6 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS Co 5 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 81 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Vorschub pro Zahn in | ocel < 750 N/mm2 | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování |
| Katalogové číslo | 182500 40X32 | |
| EAN / GTIN | 4045197096906 | |
| Číslo výrobce | 182500 40X32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |