{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | frezy walcowo-czołowe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 27 stopni | |
| Średnica skrawania Dc | 100 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 32 mm | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 10 | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Norma | DIN 1880 T1 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 20 mm | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,07 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 50 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Kod miejsca rozdzielenia | FDA03200200 | |
| Kształt uchwytu | Z rowkiem podłużnym | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 32 mm | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Klasa tolerancji uchwytu | H7 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Walzenstirn-Schruppschlichtfräser NF | |
| Szerokość cięcia B | 50 mm | |
| Liczba ostrzy (po stronie czołowej) Z | 10 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS Co 5 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 1 782 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Vorschub pro Zahn in | stal < 750 N/mm2 | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie |
| Numer artykułu | 182500 100X50 | |
| EAN / GTIN | 4045197096944 | |
| Numer producenta | 182500 100X50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |