Valjkasto polugrubo glodalo NF 40X32 mm

Artikl br.: 182500 40X32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Profil glodanja: NF
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js16
  • Prihvat za valjkasto čeono glodalo: s utorom za klin

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 40 mm
Ukupna visina 32 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Profil glodanja NF
Tolerancija nazivnog ⌀ js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo s utorom za klin
Kut spirale 27 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
⌀ prihvata H7 16 mm
Broj zubi Z 6
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm
Unutarnje hlađenje ne
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji nema
Izvedba drške s rupom
Vrsta proizvoda Valjkasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 182500 40X32
EAN / GTIN 4045197096906

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
30
Čelik < 750 N/mm²
P
28
Čelik < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profil sa brušenom slobodnom površinom. Široko ozubljenje može se često oštriti bez promjene profila.

Napomena:

fz za ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀ךirina js16 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu