Tool holder/release tool Wkz.Aufn. 9 x 12 L.382,5mm

Nr art.: 18200001
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozstaw min. 9 mm
Rozstaw maks. 12 mm
Długość 382,5 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 18200001
EAN / GTIN 4018754013692
Numer producenta 18200001
Numer L L60010 103
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • For mounting attachments for torque spanners (without torque function)

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 382.5 mm
  • Size of tool holder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Weight: 490g