Portaherramientas/herramienta de liberación Wkz.Aufn. 9 x 12 L.382,5mm

Número de artículo: 18200001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Abertura de sujeción mín. 9 mm
Abertura de sujeción máx. 12 mm
Longitud 382,5 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 18200001
EAN / GTIN 4018754013692
Número del fabricante 18200001
Número L L60010 103
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Para el montaje de accesorios para llaves dinamométricas (sin función de par)

Característica:

  • Longitud mm (L): 382,5 mm
  • Tamaño del portaherramientas [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Peso: 490 g