Porte-outils/outil de desserrage Wkz.Aufn. 9 x 12 L.382,5mm

Réf.: 18200001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Užspaudimo ribos min. 9 mm
Užspaudimo ribos max. 12 mm
Ilgis 382,5 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identification et classification

Référence article 18200001
EAN / GTIN 4018754013692
Réf. fabricant 18200001
Article hors catalogue L60010 103
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Description

Aprašymas:

Characteristics:
  • For mounting attachments for torque spanners (without torque function)

Požymis:

  • Length mm (L): 382.5 mm
  • Size of tool holder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Weight: 490g