• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter/Lösewerkzeug Wkz.Aufn. 9 x 12 L.382,5mm

Artikel-Nr.: 18200001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Spannweite min. 9 mm
Spannweite max. 12 mm
Länge 382,5 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18200001
EAN / GTIN 4018754013692
Herstellernummer 18200001
L-Nummer L60010 103
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zur Aufnahme von Aufsteckwerkzeugen für Drehmomentschlüssel (ohne Drehmomentfunktion)

Merkmal:

  • Länge mm (L): 382,5 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 490 g