{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 0,5 mm; 1 mm | |
| Granica błędu | 0,13 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 300 mm | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Giętki/elastyczny | nie | |
| Nierdzewne | tak | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Rodzaj produktu | linijka |
| Numer artykułu | 182-131 | |
| EAN / GTIN | 4946368046044 | |
| Numer producenta | 182-131 | |
| Numer L | L40010 7596 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |